Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-X Weste in traubenblau/kariert in Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-X Weste in traubenblau/kariert in Größe L
Profi-X Weste in traubenblau/kariert in Größe L
Artikel-Nr.:
     5700-4308_LLD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4308
EAN/GTIN:
     4005781430820
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Weste im sportlichen Design aus 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
315 g/m² Canvas
mit Nano-Beschichtung
spezielles e-care-Material als Schutz an der aufgesetzten Handytasche
neongelbe Reflex-Pipings oberhalb der beiden Brusttaschen und an der Rückseite
spezielles Ausweissichtfenster in der Brusttasche und zusätzliche Stifthalterung
2 seitliche Einschubtaschen
weitenregulierbare Taille mit Druckknöpfen
YKK-Front-Reißverschluss
verdeckte Reißverschlussleiste
Weitere Informationen:
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, arbeitsweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.