| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-4848 Herst.-Nr.: 4848 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der heruntergezogene Einwurf ist ergonomisch. Das Modell eignet sich ideal für das Sammeln von Styropor, Verpackungsabfall und zur Pfandrücknahme. Die vier Halteklemmen sind über Ketten mit dem Rahmen verbunden und ermöglichen ein einfaches wechseln der Beutel. - ohne Deckel - Material Behälter: Stahlblech, pulverbeschichtet in DB 703 Maße 2500 Liter: - Ständer Höhe vorn: 123 cm - Ständer Höhe hinten 148,5 cm - Maße Rahmen: 80 x 120 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner |
| | |
| |