Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asbest Big Bag light 90x90x110cm - SWL 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asbest Big Bag light 90x90x110cm - SWL 1.000 kg
Asbest Big Bag light 90x90x110cm - SWL 1.000 kg
Artikel-Nr.:
     5700-5416
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     5416
EAN/GTIN:
     4250473901601
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

- SF 5:1
- Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- beschichtet

- 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
- Schürzendeckel zum Zubinden
- Boden geschlossen

- Asbestaufdruck 1-seitig, 3-farbig, 4-sprachig (de/en/fr/nl)

- Größe: 90 x 90 x 110 cm
- SWL: 1.000 kg
- Gewebestärke: 130 + 20 g/m²
- Leergewicht: 1,3 kg

 

Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, Feldtmann, Storopack
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,66*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 7,66*
3 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 10,66*
€ 7,95*
ab € 8,26*
€ 11,57*
Lager 5700
660
€ 4,99*
ab € 5,14*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUP
7070
€ 9,48*
Ähnlich
ASUP Technik
6428
€ 8,05*
Ähnlich
ASUP Technik
4862
€ 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.