Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG BAG 75 x 75 x 90 cm – 1.000 kg, mit Schürzendeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG BAG 75 x 75 x 90 cm – 1.000 kg, mit Schürzendeckel
BIG BAG 75 x 75 x 90 cm – 1.000 kg, mit Schürzendeckel
Artikel-Nr.:
     157-BB7070
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     7070
EAN/GTIN:
     4250473901311
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
  • BIG BAG Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
  • unbeschichtet
  • Schürzendeckel zum Zubinden
  • BIG BAG oben offen – Boden geschlossen
  • 4 Hebeschlaufen je ca. 25 cm Länge
  • Größe 75 x 75 x 90 cm
  • Tragegewicht 1.000 kg
  • Gewebestärke: 150 g/m2
  • Leergewicht: 1,06 kg
  • Weitere Suchbegriffe: bausack, Behälter, Muldenbag, großer Sack
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 157
    unbekannt
    1
    € 5,50*
    ab € 7,64*
    € 10,86*
    25 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,99*
    ab € 4,34*
    € 12,04*
    Preise: Lager 157
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 157
    Versand: Lager 157
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 235,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ASUP
    5416
    ab € 5,95*
    Ähnlich
    ASUP
    0274
    ab € 8,18*
    Ähnlich
    ASUP
    8168
    ab € 5,72*
    Ähnlich
    ASUP
    4862
    ab € 4,04*
    Ähnlich
    ASUP
    6428
    ab € 3,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.