| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-57926 Herst.-Nr.: H01-1212 EAN/GTIN: 7392203101121 |
| |
|
| | |
| SR 200 ist für Einsatzbereiche vorgesehen, in denen die maximale Sicherheit und der hohe Atemkomfort gefordert werden. Die Maske wird entweder als Filterschutz in Verbindung mit einem Filter aus Sundströms Filtersortiment oder als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr zusammen mit Druckluftzusatz SR 307 eingesetzt. SR 200 kann auch als Kopfteil verwendet zusammen mit der Sundström Gebläse SR 500 oder SR 700. Material und Farbstoff des Maskenkörpers, FDA bzw. BGA, sind für den Lebensmittelbereich zugelassen, was die Gefahr von Kontaktallergie minimiert. Maskenkörper aus silikon und ausgesetzt Kunststoffteile aus Polyamid. Die Maske ist mit drei Einatem- und zwei Ausatemventilen versehen, so dass ein äußerst geringer Atemwiderstand gewährleistet ist. Leicht verstellbare Tragebänder in Textil. Geprüft gemäß EN 136:1998. Nominellen Schutzfaktor 2000 Die Vollmaske SR 200 ist aus Silikon hergestellt und passt in der Größe zu den meisten Gesichtsformen. Die Maske ist mit drei Einatem- und zwei Ausatemventilen versehen, so dass ein äußerst geringer Atemwiderstand gewährleistet ist. Die Ventilklappen der Ausatemventile mit Abschirmung schützen das Ventil und die Membrane gegen Staub und Farbpartikel. Die Konstruktion und Plazierung der Ausatemventile verbessern die Möglichkeiten zu Kommunikation. Material und Farbstoff des Maskenkörpers, FDA bzw. BGA, sind für den Lebensmittelbereich zugelassen, was die Gefahr von Kontaktallergie minimiert. Die einfach verstellbaren Haltebänder sind am Visierrahmen und an den Ausatemventilen befestigt, was in Verbindung mit einem großen Kopfnetz für eine bequeme und sichere Passform sorgt. Das sphärisch geformte Visir aus kratzfestem Polykarbonat bietet ein großes Sichtfeld. Die Maske wird entweder als Filterschutz in Verbindung mit einem Filter aus Sundströms Filtersortiment oder als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr zusammen mit Druckluftzusatz SR 307 eingesetzt. SR 200 mit Schlauch SR 550 (PU) oder SR 551 (Gummi) ergänzt kann auch als Kopfteil mit Sundströms Gebläse SR 500 oder SR 700 verwendet werden. Halter für Vorfilter sind in der Lieferung enthalten. Die Vollmaske SR 200 ist zusammen mit dem Gebläse SR 500 EX für den Einsatz in explosiven Umgebungen zugelassen (ATEX-Direktive 94/9/EC). Aufbewahrung am besten in Box SR 344 alternativ Aufbewahrungstasche SR 339-1 bzw SR 339-2. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 158,59* | € 190,48* | | | | Lager 5700 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,35* | € 190,49* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 154,35* | € 192,37* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 165,59* | € 198,08* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 178,68* | € 218,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|