Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 10
L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 10
L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-61889
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1496-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
für grobe Arbeiten, z. B. Automobilindustrie, Industrie und Bau, Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie
Baumwolltrikot-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, Handrücken teilbeschichtet, atmungsaktiv, hoch flexibel, gelb, Allroundhandschuh, silikonfrei hergestellt
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Nitril
dermatologische Hinweise:
silikonfrei hergestellt
Obermaterial:
100 % Baumwolle
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
21669
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,25*
€ 3,55*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 4,07*
1 Tag
162
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,34*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 11,14*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.