Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graco ST MAX II 495 Hi-Boy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graco ST MAX II 495 Hi-Boy
Graco ST MAX II 495 Hi-Boy
Artikel-Nr.:
     5700-750
Hersteller:
     Graco Verlag
Herst.-Nr.:
     750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole graco
farbspritzpistole
Graco ST MAX II 495 Hi-Boy - Airless Spritzgeräte der Einstiegsklasse für professionelle Lackierer - verarbeitet nahezu alle Innenanstriche perfekt
Materialien: Acryllack, Primer, Innensilikat, Gewebekleber, Innendispersion, Außendispersion

Flüssigkeitsförderdaten Materialarbeitsdruck, max.: 230 bar Materialdurchfluss, max.: 2,1 Liter / Minute Düsengröße, max., eine Pistole: 0,025 Zoll Antriebsdaten Generatoranforderungen: 3.000 Watt Motor-Leistung: 0,9 Kilowatt Abmessungen Gewicht, komplett: 29 kg
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Flüssigkeitsförderdaten Materialarbeitsdruck, max.: 230 bar Materialdurchfluss, max.: 2,1 Liter / Minute Düsengröße, max., eine Pistole: 0,025 Zoll Antriebsdaten Generatoranforderungen: 3.000 Watt Motor-Leistung: 0,9 Kilowatt Abmessungen Gewicht, ko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.146,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.334,86*
€ 5.158,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.305,24*
€ 5.123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.191,95*
€ 4.988,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.146,74*
€ 4.934,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.