Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKMAN C3 Schutzhelm in rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKMAN C3 Schutzhelm in rot
ROCKMAN C3 Schutzhelm in rot
Artikel-Nr.:
     5700-7573
Hersteller:
     Enha
Herst.-Nr.:
     7573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

- 6 Punkt Vollkunststoffinnenausstattung
- Nackenschutz
- Regenrinne
- 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und
  Visierhalterungen
- Kältebeständigkeit -10°C

Kopfweite: 54-62 cm
Gewicht ca. 327 g
Norm: EN 397

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.