Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Sneesl-Grip Winterstrickhandschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Sneesl-Grip Winterstrickhandschuh in Größe 10
L+D Sneesl-Grip Winterstrickhandschuh in Größe 10
L+D Sneesl-Grip Winterstrickhandschuh in Größe 10
L+D Sneesl-Grip Winterstrickhandschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-79996
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14934-10
EAN/GTIN:
     4005781493405
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für mechanische Arbeiten unter feuchten bis leicht nasskalten Bedingungen, z. B. Winterbau, Lager und Logistik, Kühlhauslagerung, Handwerksbereich, Baugewerbe, Straßenmeisterei, Land- und Forstwirtschaft, Flug- und Seehäfen, Bahnbetrieb
aus 100 % blauem Polyester mit doppelter Latex-Beschichtung, 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht in blau, 2. Schicht Handinnenfläche und Fingerspitzen mit geschäumter Latex-Beschichtung in dunkelblau, grauem Frotteeinnenfutter, angenehm weich und warm, besonders geeignet an kalten Tagen, angenehmer Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit sowie optimale Passform
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Latex
Obermaterial:
100 % Polyester
Schnittfestigkeit:
2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 8,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,08*
€ 20,12*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,085* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 106,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.