Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPIXX Nageltasche, doppelt genähtes Polyestermaterial, gepolsterte Rückseite, für jeden Gürteltyp geeignet, UPIXX logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPIXX Nageltasche, doppelt genähtes Polyestermaterial, gepolsterte Rückseite, für jeden Gürteltyp geeignet, UPIXX logo
UPIXX Nageltasche, doppelt genähtes Polyestermaterial, gepolsterte Rückseite, für jeden Gürteltyp geeignet, UPIXX logo
UPIXX Nageltasche, doppelt genähtes Polyestermaterial, gepolsterte Rückseite, für jeden Gürteltyp geeignet, UPIXX logo
Artikel-Nr.:
     5700-8360LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     8360
EAN/GTIN:
     4005781836011
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Materialtasche
Nageltasche
doppelt genähtes Material als Schutz gegen Durchstechen der Nägel, gepolsterte Rückseite, sehr geräumig, mit Reflexpiping, für jeden Gürteltyp geeignet, 18,5 x 25 x 4,5 cm, 0,13 kg;
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Farbe:
Schwarz/Grau/Gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,28*
1
€ 4,00*
ab € 7,74*
€ 11,71*
Lager 5700
1000
5
€ 4,99*
ab € 8,12*
€ 11,95*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 17,98*
€ 24,58*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.