Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D 8360 Nagel Werkzeug-Gürteltasche unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A633771
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     8360
EAN/GTIN:
     4005781836011
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Materialtasche
Nageltasche
Doppelt genähtes Material als Schutz gegen Durchstechen der Nägel, sehr geräumig, mit Reflexpiping, gepolsterte Rückseite, für jeden Gürteltyp geeignet.
Hinweise:
Das abgebildete Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
250 mm
Farbe:
schwarz + grau + gelb
Breite:
185 mm
Gewicht:
130 g
Anwendungsbereich:
Nagel
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau + Gelb
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürteltasche unbestückt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 10,27*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 10,28*
2 Tage
1000
5
€ 4,99*
ab € 8,05*
€ 11,05*
6 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 17,86*
€ 22,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.