Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airless Farbspritzgerät A5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airless Farbspritzgerät A5000
Airless Farbspritzgerät A5000
Artikel-Nr.:
     5700-9659
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     9659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole

- das Allroundgerät ist hervorragend für die Altbausanierung geeignet
- Großdimensionierte Ventile sorgen für eine sehr hohe Zuverlässigkeit
- für mittlere bis große Auftragsbereiche (Flächenleistung pro Tag ca.1000 qm)

Materialien:
Fassadenfarben, Dispersionen, Dachbeschichtungsmaterialien, Lacke

Technische Daten:
- Spannung: 230V/50Hz
- Gewicht: ca 40 kg
- Volumenstrom: max 4,2 l/min
- max. Betriebsdruck: 240 bar
- max. Düsengröße: 0,026“ (0,66 mm)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.190,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,06*
€ 3.053,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.392,71*
€ 2.847,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.217,57*
€ 2.638,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,46*
€ 2.622,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,42*
€ 2.606,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.