Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graco UltraMax II 795 Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graco UltraMax II 795 Premium
Graco UltraMax II 795 Premium
Artikel-Nr.:
     5700-9939
Hersteller:
     Graco Verlag
Herst.-Nr.:
     9939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole graco
farbspritzpistole
Flüssigkeitsförderdaten

Materialarbeitsdruck, max. 230 bar
Materialdurchfluss, max. 3,6 Liter / Minute
Düsengröße, max., eine Pistole 0,031 Zoll
Düsengröße, max., zwei Pistolen 0,021 Zoll

Technische Daten Anschlussleistung

5.000 WattMotor-Leistung
1,5 Kilowatt

Gewicht, komplett: 45 kg
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Flüssigkeitsförderdaten Materialarbeitsdruck, max. 230 bar Materialdurchfluss, max. 3,6 Liter / Minute Düsengröße, max., eine Pistole 0,031 Zoll Düsengröße, max., zwei Pistolen 0,021 Zoll Technische Daten Anschlussleistung 5.000 WattMotor-Leistung 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.052,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.272,04*
€ 7.463,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.233,95*
€ 7.418,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.096,94*
€ 7.255,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.052,49*
€ 7.202,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.