Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graco ST MAX II 495 Standgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graco ST MAX II 495 Standgerät
Graco ST MAX II 495 Standgerät
Artikel-Nr.:
     5700-9946
Hersteller:
     Graco Verlag
Herst.-Nr.:
     9946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole graco
farbspritzpistole

Graco ST MAX II 495 Standgerät

- Airless Spritzgeräte der Einstiegsklasse für professionelle Lackierer
- verarbeitet nahezu alle Innenanstriche perfekt

Materialien:
Acryllack, Primer, Innensilikat, Gewebekleber, Innendispersion, Außendispersion



Flüssigkeitsförderdaten

Materialarbeitsdruck, max.: 230 bar
Materialdurchfluss, max.: 2,1 Liter / Minute
Düsengröße, max., eine Pistole: 0,025 Zoll

Antriebsdaten

Generatoranforderungen: 3.000 Watt
Motor-Leistung: 0,89 Kilowatt

Abmessungen:

Gewicht, komplett: 15,5 kg
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Flüssigkeitsförderdaten Materialarbeitsdruck, max.: 230 bar Materialdurchfluss, max.: 2,1 Liter / Minute Düsengröße, max., eine Pistole: 0,025 Zoll Antriebsdaten Generatoranforderungen: 3.000 Watt Motor-Leistung: 0,89 Kilowatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.818,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.017,40*
€ 4.780,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.975,09*
€ 4.730,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.864,17*
€ 4.598,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.818,26*
€ 4.543,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.