Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Oberflächenreiniger
>
Universalreiniger
>
Schaumreiniger
>
Artikel
Buzil DRIZZLE® BLUE SP20, Universal-Sprühreiniger, PH-Wert 9,5, 600ml
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5717-BUZ020060
Hersteller:
Buzil
Herst.-Nr.:
020060
EAN/GTIN:
4100660005554
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Buzil DRIZZLE
®
BLUE SP 20
Für Oberflächen
GEBRAUCHSFERTIGER UNIVERSAL-SPRÜHREINIGER MIT GERUCHSBLOCKER
Wasserbeständige Oberflächen z. B. Kunststoffe, Glas- und Spiegelflächen; lackierte, hochglänzende Oberflächen; Keramik- und Metalloberflächen; für Acrylglas
(PMMA) geeignet
PRODUKTVORTEILE
Desodorierender Frischeduft mit Aktiv-Geruchsblocker
Universeller Sprühreiniger
Sprühen - Wischen - Fertig
Ausgezeichnete Schmutzlösekraft
Hohe Materialverträglichkeit
Hinterlässt streifenfreien Glanz
Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Verbrauch
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 5717
>
Artikel MADE IN GERMANY
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 5717
>
Hotel, Gastronomie
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungskonzentrat
,
Systemreiniger
,
Werkstattreiniger
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Handsprüher
,
Handsprühflasche
,
Handsprühgerät
,
Handzerstäuber
,
Industriezerstäuber
,
Microzerstäuber
,
Sprühflasche
,
Zerstäuber
,
Allesreiniger
,
Allzweckreiniger
,
Mehrzweckreiniger
,
Universal-Reiniger
,
Universalreiniger
,
Bodenpflege
,
Glanzreiniger
,
Glanzwischpflege
,
Unterhaltsreiniger
,
Wischpflege
,
industriereiniger buzil
,
industriereiniger
,
montagereiniger 600ml
,
Buzil DRIZZLE® BLUE SP20
,
Universal-Sprühreiniger
,
PH-Wert 9
,
5
,
600ml
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,61417*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 3,94*
€ 7,16*
Lager 6B4HA
15 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 5,85*
€ 8,62*
Lager 9428
1 Tag
19
1
€ 5,00*
ab € 6,66*
€ 9,71*
Lager 5717
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,64*
€ 11,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,09*
€ 13,20
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Flasche
Lagerstand:
Lager 5717
Versand:
Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5717
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil Allzweckreiniger Universalreiniger Intensivreiniger Aktiv G433, 12 x 1 Liter Flasche, blau
Buzil
G433
ab € 33,42*
Sonstiges
Buzil Allzweckreiniger, Universalreiniger Blitz Citro G481, Zitronenduft, Zitrus, 12 x 1 Liter
Buzil
G481
ab € 26,97*
Sonstiges
Buzil Badreiniger Drizzle Red SP10: Sanitär Schaumreiniger mit hervorragender Schmutzlösekraft, 12 x 600ml Flasche
Buzil
SP10
ab € 40,64*
Sonstiges
Buzil Bodenreiniger Polybuz trendy T201: Zuverlässiger Glanzreiniger auf Alkoholbasis, 12 x 1 Liter Flasche
Buzil
T201
ab € 35,57*
Sonstiges
Buzil G478 Buz Defoam 10 l Entschäumer Konzentrat
Buzil
G478-0010
ab € 40,41*
Sonstiges
EVO Reinigungsschwamm, 70x150mm, weiß-gelb mit Griffrille
Meiko Textil
931340-10EREVO
ab € 2,69*
Sonstiges
EVO Reinigungsschwamm, 70x150mm, weiß-grün mit Griffrille
Meiko Textil
931360
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen