| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-BUZIR40-0010 Herst.-Nr.: IR40-0010 EAN/GTIN: 4100660000962 |
| | |
|
| | |
| Buzil Indumaster® Radical IR 40 , 10 Liter Für den Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich; für alle alkalibeständigen Böden und Oberflächen - Universell einsetzbar
- Kraftvolle Schmutzlösekraft
- Reinigt speziell Industrieöle- und Fette
- Schaumarm
- Schnelltrennend nach ÖNORM B 5105
- Für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- Anwendung mit Scheuersaugmaschine: 100 - 500 Milliliter / 10 Liter Wasser
- Anwendung mit Hoch- oder Niederdruckreinigungsgerät: 1:5 - 1:10 mit Wasser
- Bodenreinigung im Nasswischverfahren: 100 Milliliter / 10 Liter Wasser
- Manuelle Oberflächenreinigung: 100 Milliliter / 10 Liter Wasser
- Intensivreinigung mit Ein- oder Mehrscheibenmaschine: 500 - 1000 Milliliter / 10 Liter Wasser
Gefahrenkennzeichnung H-Sätze (Gefahrenhinweise) - H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P-Sätze (Sicherheitshinweise) - P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
- P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, hochdruckreiniger konzentrat, Buzil Indumaster® Radical IR 40, 10 Liter Kanister |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 35,51* | € 46,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 34,48* | € 46,56* | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 47,76* | € 61,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,776* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|