| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72IR40 Herst.-Nr.: IR40-0010RA EAN/GTIN: 4100660000962 |
| | | |
|
| | |
| alkalisch Buzil IR40 Indumaster radical 10 L ist ein hochwirksamer Grund- und Intensivreiniger für den Industrie- und Werk- stättenbereich. Ideal für alle alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbeläge. Der Industrie- reiniger löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen durch eine kraftvolle Schmutzlösewirkung. Buzil IR40 Indumaster radical 10 L ist für die Anwendung im Reinigungsautomaten und Hochdruckreiniger geeignet. führender Unternehmen der Fahrzeugindustrie. Er ist wirkt Schnelltrennend nach ÖNORM B5105. Anwendung und Dosierung Buzil IR40 Indumaster radical 10 L: siehe Produktdatenblatt Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, hochdruckreiniger konzentrat, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Buzil, Planenreiniger, Industriereinigung, I R40, IR40, Buzil I R40, Buzil IR40, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 21,20* | € 28,70* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,01* | € 48,12* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 47,67* | € 61,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,001* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|