Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünspecht Rapssamen-Kissen 19 x 19 cm, Punkte Rosé, 1 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-GS107-V2
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     107-V2
EAN/GTIN:
     4260018191084
Suchbegriffe:
Baby Kissen
Baby Kopfkissen
Baby Lagerungskissen
Babykissen

Grünspecht Rapssamen-Kissen 19 x 19 cm, Punkte Rosé 

Die natürliche Wärmflasche

Das Rapssamen-Kissen mit waschbarem Bezug eignet sich aufgrund seiner Größe und Leichtigkeit hervorragend für die ganze Familie. Es spendet wohlige Wärme und verschafft Linderung bei Bauchschmerzen und Co. Der angenehm-weiche Waffelpiqué-Bezug macht die Anwendung besonders angenehm. Das herausnehmbare, mit Rapssamen gefüllte Innenkissen lässt sich ganz leicht in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen. Der Füllstoff Rapssamen ist ein hervorragender Wärmespender, da er Wärme lange speichern und dosiert wieder abgeben kann.

Kurz & Kompakt

  • Größe: ca. 19 x 19 cm
  • Füllung: Rapssamen
  • Stoff: 100 % Baumwolle
  • Hergestellt in Deutschland
  • Medizinprodukt
  • Gefertigt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung

Das Rapssamen-Kissen mit waschbarem Bezug eignet sich aufgrund seiner Größe und Leichtigkeit hervorragend für die ganze Familie. Es spendet wohlige Wärme und verschafft Linderung bei Bauchschmerzen und Co. Der angenehm-weiche Waffelpiqué-Bezug macht die Anwendung besonders angenehm. Das herausnehmbare, mit Rapssamen gefüllte Innenkissen lässt sich ganz leicht in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen. Der Füllstoff Rapssamen ist ein hervorragender Wärmespender, da er Wärme lange speichern und dosiert wieder abgeben kann.

Anwendungsgebiete:

Das Rapssamen-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet:

  • Bauchschmerzen/-krämpfe
  • Darmträgheit und Blähungen
  • Erkältung
  • Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen

Anwendungs- und Erwärmungshinweise

Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Bitte das Innenkissen zum Erwärmen vorher aus dem Bezug heraus nehmen! Zur Erwärmung gibt es folgende Möglichkeiten:

  • Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 4 Minuten erwärmen
  • In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten) bei max. 300 Watt für max. 1 Minute erwärmen
  • Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen

Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Anschließend das Innenkissen in den Bezug zurücklegen. Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet.

  • Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).
  • Bezug nicht mit erhitzen!
  • Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist.
  • Innenkissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen!
  • Nachdem das erwärmte Innenkissen zurück in den Bezug gelegt wurde, bitte die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer
    Armbeuge prüfen!
  • Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!
  • Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.
  • Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
  • Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen undoffenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden.
  • Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden.
  • Achten Sie auf unversehrte Nähte! Bei losen Rapssamen bestehtVerschluckungs- und Erstickungsgefahr!
  • Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
  • Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Rapssamen austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Samen sofort und unzugänglich für Kinder.
  • Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Material:
Bezug: 100 % Baumwolle
Innenkissen: Stoff 100 % Baumwolle, Füllung: Rapssamen

Pflegehinweise:

  • Der Bezug ist abnehmbar und bei 30 °C in der Maschine waschbar.
  • Bitte Bezug vor dem ersten Verwenden waschen.
  • Bitte beachten Sie die Pflegesymbole am Produkt!
  • Das mit Rapssamen gefüllte Innenkissen nicht waschen, um Fäulnis/ Schimmelbildung zu verhindern!
  • Produkt trocken lagern!
  • Vor Feuchtigkeit schützen!










Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.