Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medicomp steril, 7,5 cm x 7,5 cm, 4 - fach, 25 x 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5717-HA4110722
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4110722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse

Medicomp® steril, 10 cm x 10 cm, 25 x 2 Stück

Die saugfähige Vlieskompresse.
    Die Vlieskompressen bestehen aus einer Mischung von Viskose- und Polyesterfasern. Der Viskoseanteil beträgt zwischen 67 % und 70 %, der verbleibende Anteil besteht aus Polyesterfasern. Die Kompressen sind frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern, luftdurchlässig und vierfach gelegt sowie in verschiedenen Größen erhältlich. Die Kompressen können auseinandergefaltet werden, wenn ein größeres Format benötigt wird.

    Medicomp® steril

    Die sterilen Kompressen sind in Papierfolienbeutel verpackt.










    Weitere Suchbegriffe: Vliesstoffkompresse, vlies kompresse steril, kompressen steril, kompresse vlies, Medicomp steril, 7, 5 cm x 7, 5 cm, 4 - fach, 25 x 2 Stück
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,98* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.