Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medicomp steril, Kompressen, 10 x 20 cm, 25 x 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5717-HA4110752
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4110641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse

Medicomp® steril, Kompressen,, 10 x 20 cm, 25 x 2 Stück

Die saugfähige Vlieskompresse.

Beschreibung

Die Vlieskompressen bestehen aus einer Mischung von Viskose- und Polyesterfasern. Der Viskoseanteil beträgt zwischen 67 % und 70 %, der verbleibende Anteil besteht aus Polyesterfasern. Die Kompressen sind frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern, luftdurchlässig und vierfach gelegt sowie in verschiedenen Größen erhältlich. Die Kompressen können auseinandergefaltet werden, wenn ein größeres Format benötigt wird.

Anwendung

Steril:
Die Vlieskompressen sind zur allgemeinen Wundversorgung, auch bei chirurgischen Eingriffen, vorgesehen und können als primäre Wundauflage bei Verletzungen, zur Erstreinigung von Wunden und zur Reinigung von unversehrter und verletzter Haut, als Trägermaterial für externe Präparate (z. B. Desinfektionsmittel, Salben), als sekundäre Wundauflage bei akuten und chronischen Wunden, als schützendes Wundpolster und zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten verwendet werden. Sie können auch als mechanische Barriere eingesetzt werden.

Unsteril:
Die Vlieskompressen können als primäre Wundauflage bei Verletzungen, zur Erstreinigung von Wunden und zur Reinigung von unversehrter und verletzter Haut, als Trägermaterial für externe Präparate (z. B. Desinfektionsmittel, Salben), als sekundäre Wundauflage bei akuten und chronischen Wunden, zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten und als mechanische Barriere eingesetzt werden.










Weitere Suchbegriffe: Vliesstoffkompresse, vliesstoff kompresse 10x10 cm steril, kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, Medicomp steril, Kompressen, 10 x 20 cm, 25 x 2 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,98*
€ 36,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.