Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kintex Rückenbandage PRO Gr. L, 1 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-KIN8503-L
Hersteller:
     Apaloo GmbH
Herst.-Nr.:
     8503-L
EAN/GTIN:
     4260310410043
Suchbegriffe:
Kreuz-Bandage
Kreuzbandage
Kreuzstützbandage
Lumbal Bandage

Kintex Rückenbandage PRO Größe L

Die Kintex Rückenbandage PRO beschleunigt den Heilungsvorgang durch therapeutische Wärme und lindert vorhandene Schmerzen. Sie verfügt über einen Rückenteil aus Neopren und durch zusätzliche Verstrebungen ist ein optimaler Halt gesichert ohne dass die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Zusätzlich sichern die verstellbaren und atmungsaktigen Seitenteile den Komfort und den angenehmen Sitz der Rückenbandage PRO.

Die Rückenbandage PRO bietet Stabilität und Schutz für Menschen jeden Alters, unabhängig von der ausgeübten Sportart oder Aktivität.

Technische Details:

Material:
- 65% Nylon
- 15% Elastan
- 10% Polyester
- 10% PVC

Passform:

S - 61 -81 cm

M - 68 - 107 cm

L - 91 - 132 cm

XL - 117 - 152 cm

Wäscheanleitung:

Schließen Sie die Klettverschlüsse, so dass sich keine Fremdkörper daran festsetzen können. Waschen Sie die Bandage bei max. 40° C im Schonwaschgang in der Waschmaschine. Zum Trocknen hängen Sie die Rückenbandage Pro ausgebreitet auf eine Wäscheleine.

Das Produkt darf nicht im Trockner getrocknet werden!











Weitere Suchbegriffe: Lumbalbandage, Rücken Bandage, Rückenbandage, Rückenstütz Bandage, Rückenstützbandage, Rückenstützmieder, kreuzbandage, Kintex Rückenbandage PRO Gr. L, 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.