Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Gefrierbeutel, 10 L, 60 cm x 40 cm, TRANSPARENT, 24 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-LIF14179
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel

Papstar Gefrierbeutel, Bio-Folie, 10 Liter, 40 x 60 cm, Transparent, 24 Stück

Gefrierbeutel in Faltschachtel

- Stärke: 35 my
- Füllinhalt: bis zu 20 l
- Material: LLDPE
- Abmessungen: 60 x 40 cm
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- und Verschlußclipsen











Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, papstar gefrierbeutel 10l, gefrierbeutel 10 liter, gefrierbeutel, Papstar Gefrierbeutel, 10 L, 60 cm x 40 cm, TRANSPARENT, 24 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,10417* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.