Verbandschuh zum Tragen über Gips- und Castverbänden, Kompressionsverbänden und Bandagen
Mobil mit Verbandschuh
Der Cellona Shoe wird beispielsweise über Gips- und Castverbänden, Wundverbänden sowie phlebologischen und lymphologischen Verbänden getragen. Der Verbandschuh stellt eine Stütze und somit Erleichterung für den Patienten beim Gehen dar. Er erhöht somit dessen Mobilität.
Variable Eigenschaften: zwei in einem
Der Cellona Shoe kann als Halbschuh oder als Sandale getragen werden. Er schützt Fuß und Verband. Durch seine variablen Klettbänder ist er an jeden Fuß individuell anpassbar und sowohl links als auch rechts tragbar. Eine Umlenkrolle im Knöchelbereich ermöglicht die einfache Fixierung und den passenden Sitz. Der Verbandschuh ist rutschfest und somit auch bei Nässe eine gute Stütze. Das Material erlaubt das Waschen (Handwäsche) des Schuhs bei 30° C.