| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI360FCT-11 Herst.-Nr.: 360FCT/11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nitrex 360FCT Nitrex 360FCT – der Widerstandsfähige Der Nitrex 360FCT ist ein besonders widerstandsfähiger Thermo-Handschuh, dem sowohl Kälte als auch trockene, nasse und ölige Gegebenheiten nichts anhaben können. Dank der NitreGrip®-Technologie bietet er zuverlässig besten Halt und unterstützt bei der ausführenden Tätigkeit, indem er Kräfte reduziert, die zum Greifen notwendig sind. Der eingesetzte Nitrilschaum ist beständig gegen Öle und Fette und gewährleistet eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Das Eintreten von Flüssigkeit wird durch die Nitril-Doppelbeschichtung vermieden. Um den hohen Anforderungen an kalte Umgebungen standzuhalten, ist der Handschuh mit einem speziell entwickelten, gebürsteten Acryl-Thermofutter ausgestattet, das nicht nur die Kälte fernhält, sondern zusätzlichen Tragekomfort bietet. Mögliche Einsatzorte reichen von der Landwirtschaft über die Fertigung und Produktion bis hin zum Bausektor. Das fluoreszierende Gelb („Hi-Viz-Gelb“) des Nitrex 360FCT sorgt für zusätzliche Sicherheit durch erhöhte Sichtbarkeit. Der elastische Strickbund verhindert das Eindringen von Staub. Der Nitrex 360FCT ist in der Farbe Hi-Viz-Gelb mit schwarzer Innenseite in den Größen S, M, L, XL, XXL und 3XL erhältlich. Schwerpunkt: Kälte- und Hitzeschutz Material: Polyamid/Elasthan/Acryl Farbe: Schwarz/Gelb Größe: 7 - 12 Beschichtung: doppelt getaucht, Nitril und Nitrilschaum Klassifikation: EN 388 (3321x), EN 511 (x21), CE, UKCA, Lebensmittelecht
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Warnschutzhandschuhe, feinmechaniker handschuhe, Nitrex 360FCT Schutzhandschuh, Schwarz / Gelb, Gr. XXL (11), 10 Paar |
| | |
| |