Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von medizinischen Instrumenten
>
Instrumentenschalenzellstoff
>
Artikel
Traypapier, unsteril, blau
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
573-03 327
Hersteller:
Sänger
Herst.-Nr.:
03 327
EAN/GTIN:
4012677033270
Suchbegriffe:
Instrumentenschalen-Zellstoff
Instrumentenschalenzellstoff
Sterilisierbehälter-Filtertuch
Tray-Filterpapier
Traypapier, unsteril, blau
Filterpapier für Norm-Trays, ideale Basis für den Trayboden, Grammatur: 55g/qm, holzfrei, chlorfrei und dioxinfrei gebleicht, ohne Recyclingstoffe, formaldehydfrei und frei von optischen Aufhellern, sterilisierbar ohne zu färben, Abmessung: 28 x 18 cm.
Verpackung: 250 Stück geschrumpft
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
unsteril
PZN:
05 10 70 79
... >
Lager 573
>
Medizinprodukte
>
Dental-Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Traypapier
,
tray filterpapier
,
Filterpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,63*
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,01452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,31*
€ 7,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traypapier, unsteril, grün
Sänger
03 328
ab € 3,65*
Ähnlich
Traypapier, unsteril, weiß
Sänger
03 326
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen