Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Strickhandschuh mit Latex-Crinkel-Beschichtung, Armstrong, flüssigkeitsdicht, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Arbeitshandschuh Armstrong
Detailbild - Arbeitshandschuh Armstrong
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 022
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 022
EAN/GTIN:
     4012677110223
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh

Nylon-Strickhandschuh mit Latex-Crinkel-Beschichtung, Armstrong, flüssigkeitsdicht, mittel

Weißer Nylon-Strickhandschuh mit umweltfreundlicher, flüssigkeitsdichter Latex-Crinkel-Besdchichtung. Leichter und dünner Handschuh, bei höchster Weiterreißfestigkeit in Leistungsklasse 4 eingestuft. Beschichtung ist rutschfest im trockenen und nassen Zustand, sehr gute Handhabung. Kontur-Passform für besten Tragekomfort. 15G

Anwendung:

Angenehmer Handschuh für alle anspruchsvollen Arbeiten im trockenen Umfeld. In Bereichen wie Leichtindustrie, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau.

Standards:

  • CE 0120
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
weiß/blau
Größe:
mittel
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh m, gartenhandschuh, nylon-handschuhe sänger, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,20* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,57*
€ 24,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,31*
€ 24,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,09*
€ 22,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,23*
€ 21,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,64*
€ 20,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.