Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Beschichtung, Nindo, x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Beschichtung, Nindo, x-groß
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Beschichtung, Nindo, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 754
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 754
EAN/GTIN:
     4012677117543
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Beschichtung, Nindo, x-groß

Feinstrick-Handschuh aus elastischer Lycra & hochfester, schnittbeständiger Polyethylenfaser für größten Tragekomfort bei festem Schnittschutz. Extra leichte, schwarze Nitrilschaum-Beschichtung für beste chemische Resistenz an Handflächen, Fingern und Fingerkuppen. Beschichtung beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe und Petroleumderivate. Mikro-Oberflächenprofil für beste Feingriff-Eigenschaften und hervorragenden Trocken- oder Nassgriff; sehr gute Abriebresistenz und Reißfestigkeit, Handrücken atmungsaktiv, elastische Stulpe, Strickstruktur 13G.

Anwendung:

Geeignet für leichte feinmechanische Arbeiten mit bester Fingerfertigkeit, Schnittschutz, Öl- und Fettbeständigkeit, feine Montagearbeiten, Verpackungstätigkeiten und Inspektionsarbeiten

Standards:

  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Aramid, Nitril
Farbe:
gelb/blau
Größe:
extra groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Länge:
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,90334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,87*
€ 18,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,68*
€ 18,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,79*
€ 17,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,48*
€ 16,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,84*
€ 12,90
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.