Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-310J, 25,7cm (10,1''), Projected Capacitive, USB, RS232, BT, Ethernet, WLAN, Intel Celeron J, schwarz - ("UTC-310JP-EUC0E")


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     574-advutc310jp
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-310JP-EUC0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Touchcomputer, Bildschirmdiagonale: 25,7 cm (10,1''), Touchscreen, Projected Capacitive, Auflösung: 1280x720 Pixel, Lautsprecher, Helligkeit 350cd, Anschluß: USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, WLAN, Intel Celeron J, 2,0 GHz, RAM: 8GB, Flash: 256 GB, separat bestellen: Betriebssystem, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,50*
€ 965,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,26*
€ 954,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,52*
€ 930,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,25*
€ 901,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,77*
€ 844,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Advantech
ARES-12240-AR01100
ab € 31,49*
Zubehör
Advantech
ARES-12250-L101000
ab € 22,31*
Zubehör
Advantech
ARES-2414X-S150201
ab € 55,49*
Zubehör
Advantech
ARES-2424X-S170201
ab € 18,48*
Zubehör
Advantech
UTC-300P-L70E
ab € 13,81*
Zubehör
Advantech
PPC-ARM-A03
ab € 123,21*
Zubehör
Advantech
UTC-PANEL-MOUNT2E
ab € 9,35*
Zubehör
Advantech
UTC-PANEL-MOUNT3E
ab € 29,47*
Zubehör
Advantech
UTC-300P-S21E
ab € 37,49*
Zubehör
Advantech
UTC-300P-B61E
ab € 208,05*
Zubehör
Advantech
UTC-300P-B71E
ab € 197,84*
Zubehör
Advantech
UTC-300P-C21E
ab € 80,39*
Zubehör
Advantech
UTC-300P-C71E
ab € 69,26*
Zubehör
Advantech
UTC-300P-D10E
ab € 17,20*
Zubehör
Advantech
UTC-300P-D20E
ab € 21,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.