Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
iiyama 34" UW ETE IPS-panel - ("XUB3493WQSU-B5")
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 574
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
574-iiyxub3493wqsu-2
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
XUB3493WQSU-B5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Lager 574
>
Zubehör
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
monitor 34 zoll 21:9
,
iiyama monitore
,
iiyama monitor prolite
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 287,20*
€ 306,28*
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 298,88*
€ 320,12*
Lager 2012
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,73*
€ 322,12*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 304,97*
€ 324,57*
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 309,41*
€ 331,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 574
Versand:
Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 101,25*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,52*
Zubehör
Neomounts Tischhalterung für Curved Monitore FPMA-D960PLUS, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960BLACKPLUS
ab € 97,69*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen