Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK G2, 25,7cm (10,1''), Digitizer, USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, SSD, Win. 11 Pro - ("FZ-G2AZ06YB4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-pang2mk
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-G2AZ06YB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.019,76*
€ 2.183,78*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 2.166,19*
€ 2.342,92*
5 Tage
6
€ 7,90*
ab € 2.330,92*
€ 2.583,76*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.330,58*
€ 2.592,13*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 2.780,04*
€ 2.997,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.997,63*
€ 3.567,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.979,03*
€ 3.545,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.886,66*
€ 3.435,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.831,73*
€ 3.369,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.780,04*
€ 3.308,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
741379
ab € 97,74*
Zubehör
Panasonic
PCPE-GJG1V09
ab € 686,79*
Zubehör
InfoCase
PCPE-INFG2TG1
ab € 27,04*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,85*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,76*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 76,02*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,33*
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024BW
ab € 208,46*
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024FD
ab € 180,78*
Zubehör
Panasonic
CF-LND80S-FD
ab € 138,14*
Zubehör
Panasonic
CF-LNDMLSTD
ab € 697,19*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
PCPE-GJG1V01
ab € 554,40*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBRG211U
ab € 384,91*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCBG21G
ab € 273,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.