Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferbänder, TSC, 8770-PRE, Harz, 110mm, 110m, Außen, Schwarz - ("P159030-001")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC P159030-001 Thermoband 110 m Schwarz
TSC P159030-001 Thermoband 110 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4118
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159030-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransferband, TSC, 8770-PRE, Harz, Rollenbreite: 110mm, Kernbreite: 110mm, Kern: 12,7mm, Länge: 110m, Farbseite: Außen, Druckkopf: Flat-Head, Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 186,68016*
€ 228,38016*
Frei Haus
ab € 205,05*
€ 247,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 293,31*
€ 359,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,35*
€ 368,55*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,38016*
€ 271,77239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,02*
€ 268,9638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,76016*
€ 248,42459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,64016*
€ 234,00179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,68016*
€ 222,14939
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 7,77834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,31*
Zubehör
Zebra
15997
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.