Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC P159030-001 Thermoband 110 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC P159030-001 Thermoband 110 m Schwarz
TSC P159030-001 Thermoband 110 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bett29
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159030-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
110 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 217,21*
€ 262,14*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 219,68016*
€ 263,19*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 291,60*
€ 364,01*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 372,21*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,14*
€ 311,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,53*
€ 308,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,61*
€ 282,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,93*
€ 274,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,21*
€ 258,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 217,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,62*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,29*
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.