Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMFOflex® gefütterte Handschuh Alu Rücken Hitzereflektion Hirsch Seiten-Rindsspaltleder Xl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-2385XL
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2385XL
EAN/GTIN:
     8718564520613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 · Kat.II · Ausführung A, KEVLAR® 4 ply · A-Qualität Rindspaltleder vom Seite, Ganze Hand mit COMFOflex® gefüttert und ganze Stulpe mit Baumwolle gefüttert, Handschuh in weiter Passform, Aluminisierte Rückhand um Hitzestrahlung zu reflektieren und versehen mit Schicht aus Hirschspaltleter zwischen Aluminisierung und COMFOflex® Fütterung
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
XL (9,5)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Länge ca.:
350 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,29*
€ 44,32*
4 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 38,49*
€ 50,68*
13 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 54,19*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,56*
€ 51,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,71*
€ 46,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.