Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwagen 2 Räder TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC schwarz WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1000152163
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     1000152163
EAN/GTIN:
     4015448914792
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
tig-schweißgerät ac/dc
tig schweißgerät
passend zu 1000 152 161
Weitere Informationen:
Marke:
WELDING TEAM
Breite:
580 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Metall
Werkstoffeignung Stahl:
nein
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Schweißarten:
2 Räder
Fassungsvermögen:
SX11
Norm:
550 mm
Magnethaltekraft:
TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC
Gewindeanschluss Düse:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Wertstoffsammler, Fahrgestell/-wagen, Fahrwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
5
€ 5,50*
ab € 199,33*
€ 242,38*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 237,15*
€ 277,72*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 247,59*
€ 281,10*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 251,06*
€ 286,84*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 254,65*
€ 288,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 682,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.