| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5766-11103400 Herst.-Nr.: 11103400 EAN/GTIN: 4024596002008 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEICON Chrom-Silber-Spray ist eine hochbrillante Oberflächenbeschichtung. Durch die spezielle Zusammensetzung und höchste Reinheit der Metallpigmente wird der hohe Glanzgrad erreicht. Chrom-Silber-Spray kann für Prototypen und Musterstücke, Verspiegelungen (z.B. Reflektoren), beim Messe- und Ausstellungsbau, für effektvolle Dekorationsarbeiten und zur optischen Aufwertung der unterschiedlichsten Materialien verwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Chrom-Silber-Spray | GHS: | GHS02 GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 H319 H336 H412 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, zinkspray weicon, aluminium, Aluminiumpigmente, aufAluminiumbasis, Aufwertung, Bastelarbeiten, Brillianz, chrom, chrom-spray, Deko, Dekoration, Dekorationsarbeiten, Dekorations-Spray, dekorativ, dekorativesGestalten, Dekospray, Deko-Spray, Effektlack, Farbe, farb-spray-dose, Floristik, geeignetfürMetall, glänzend, Glanzspray, grau, guteHaftung, hitzebeständig, hochbrillant, HochbrillianteOberfächenversiegelung, Hochglanz, HoheDeckkraft, hoheReinheit, hoherGlanzgrad, Holz, künstlerischesGestalten, Materialien, Messebau, Messen, Metall, Metallfarbe, Oberflächenbeschichtung, Oberflächenversiegelung, paint, Prototypern, Reflektoren, Reflektor-Spray, schnelleTrocknung, silber, Silberlack, spiegelnderGlanzeffekt, Spiegelspray, sprüh-silber-lack, Veredlelung, Verspiegelung, Weicon Chrom-Silber-Spray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5766 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,71* | € 10,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,51* | € 12,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 9,32* | € 12,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,23* | € 12,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 9,08* | € 13,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 19,275* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|