Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Korrosionsschutz
>
Kriechöl
>
Artikel
WEICON Ketten- und Seilspray 400 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5766-11500400
Hersteller:
Weicon
Herst.-Nr.:
11500400
EAN/GTIN:
4024596000585
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Ketten- und Haftschmierstoff
WEICON Ketten- und Seilspray ist ein synthetischer, transparenter Haftschmierstoff für die dauerhafte Innen- und Außenschmierung von hochbeanspruchten Ketten und Drahtseilen aller Art. Ketten- und Seilspray ist besonders haftfest und druckbeständig, extrem kriechfähig, geräuschdämpfend sowie wasserabweisend und verhindert Längung, Reibung und Verschleiß. WEICON Ketten- und Seilspray kann an Ketten und Drahtseilen aller Art, Zahnrädern und Schneckengetrieben, schnelllaufenden Maschinenteilen, Gelenken und Kupplungen, Rollen und Kugellagern und Federpaketen in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Ketten- und Seilspray
GHS:
GHS02 GHS07
Gefahrenhinweise:
H222 H229 H315 H336 H412
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 5766
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ketten-Schmiermittel
,
Kettenschmierstoff
,
Kettenspray
,
Kettenöl
,
Kriechöl
,
Multi-Öl
,
Schmierspray
,
weicon haftschmierstoff 400 ml
,
schmierspray
,
weicon haftfett
,
Aerosol
,
Außenschmierung
,
draht
,
Federpakete
,
Gelenke
,
Gelenklager
,
geräuschdämpfend
,
haften
,
Innenschmierung
,
kettenfett
,
kriechfähig
,
Kugellager
,
kunststoff
,
Kupplung
,
Lagerschmierung
,
Mechanik
,
Metall
,
metallteile
,
Ölspray
,
Reibung
,
Rollen
,
Scharniere
,
Schmierfett
,
Schmierung
,
Schneckengetriebe
,
seil
,
Silikonöl
,
Sprühfett
,
Sprühöl
,
synthetisch
,
Teilespray
,
transparent
,
Verschleißschutz
,
wasserabweisend
,
Weicon Ketten-&Seilspray
,
Zahnräder
,
Zahnradspray
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 7,96*
Lager 5766
4 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 7,98*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,47*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 8,95*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 7,60*
€ 9,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 13,775* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 5766
Versand:
Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kälte-Spray, 400ml., "LQ"
Weicon
11610400
ab € 7,99*
Zubehör
Weicon Etikettenlöser-Spray 500ml
Weicon
11206500
ab € 6,47*
Zubehör
Weicon Rost-Schock-Spray 400ml
Weicon
11151400
ab € 7,54*
Zubehör
Zink-Spray, hell, 400 ml
Weicon
239867
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen