Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 42-4F Brennerkopf 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201710182
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     42-4F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner
für Glattschaftdüsen Typ 6290 · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · geringes Gewicht: kompakte Bauart Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen · Brennerkopf: 90°
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
Länge:
460 mm
Gasart:
Propan/Erdgas
Modell:
42-4F
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 166,92*
€ 209,25*
Lager 5766
6 Tage
1
€ 5,50*
ab € 173,39*
€ 217,95*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 219,98*
2 Tage
1
€ 7,99*
ab € 181,91*
€ 221,60*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
6290-G1
ab € 40,27*
Sonstiges
Harris Products
6290-G2
ab € 40,24*
Sonstiges
Harris Products
6290-G3
ab € 40,24*
Sonstiges
Harris Products
6290-GG1
ab € 40,20*
Sonstiges
Harris Products
6290-GG2
ab € 40,51*
Sonstiges
Harris Products
6290-GG3
ab € 40,16*
Sonstiges
Harris Products
6290-GG4
ab € 40,41*
Sonstiges
Harris Products
6290-GGST1
ab € 40,46*
Sonstiges
Harris Products
6290-GGST2
ab € 40,36*
Sonstiges
Harris Products
6290-GGST3
ab € 40,40*
Sonstiges
Harris Products
6290-GGST4
ab € 40,34*
Sonstiges
Harris Products
6290-NFF1
ab € 8,01*
Sonstiges
Harris Products
6290-NFF2
ab € 7,99*
Sonstiges
Harris Products
6290-NFF3
ab € 7,96*
Sonstiges
Harris Products
6290-NFF4
ab € 7,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.