Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1204740407 Herst.-Nr.: 006.D810.1 EAN/GTIN: 4036584692702 |
| |
|
| | |
| die neu entwickelten superleichten MIG/MAG-Schweißbrenner der Serie „ABIMIG® A T LW” mit ergonomischem und universellem Zweikomponenten-Handgriff bieten Flexibilität in Perfektion · standardmäßig mit Kugelgelenk und leichtem Schlauchpaket „Bikox® LW“ sowie um 360° dreh- und wechselbaren Brennerhälsen ausgerüstet, ermöglichen die Brenner ergonomisches und enstspanntes Schweißen in jeder Lage · Neue Brennerkonstruktion und ein leichtes Schlauchpaket „Bikox® LW” – Reduktion des Brennergewichtes um bis zu 50 % · Neuartiger ergonomischer Handgriff, optional mit Up/Down-Modul – Steigerung des Arbeitskomforts · Universeller Düsenstock (Düsenstock, Gasverteiler und Gasdüsenträger in einem) – Reduktion der Anzahl der Verschleißteile und damit der Kosten · Schraubbare, thermisch isolierte Gasdüse – längere Lebensdauer des Brenners und Kostenreduktion · Drehbarer, schnell wechselbarer Brennerhals – erhöhter Arbeitskomfort und Reduktion der Servicekosten · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 0,8 - 1,0mm · Belastung (Mischgas): 180A · Ausführung: Taster lang · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 60% · Modell: ABIMIG® AT 155 LW Weitere Informationen: | | Marke: | A.BINZEL | Schlauchpaketlänge: | 3 m | Belastung CO₂: | 190 A | Kühlart: | luftgekühlt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,24* | € 78,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,98* | € 100,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|