Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramische Gasdüse Stand.D.8mm L.47mm Einsatzgröße 5 A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740531
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0108
EAN/GTIN:
     4036584049629
Suchbegriffe:
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
binzel keramische gasdüse
keramische gasdüse
für ABITIG GRIP 17 / ABITIG GRIP 18 / ABITIG GRIP 26 · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Standard
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Durchmesser:
8 mm
Länge:
47 mm
passend für:
ABITIG 17/18/26
Einsatzgröße:
5
Weitere Suchbegriffe: Gasdüse, Keramik, Keramische Gasdüsen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
33
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,37*
€ 0,55*
26 Tage
nicht lagernd
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4149*
€ 0,5555*
2 Tage
110
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,59*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4133*
€ 0,5933*
1 Tag
40
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.