| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1204740734 Herst.-Nr.: 122.0039 EAN/GTIN: 4036584056368 |
| |
|
| | |
| Seele blank · Weitere technische Eigenschaften Farbe: blank · Außen-Ø: 4,5mm · passend für: MB 240 D/MB 401 D/MB 501 D · Innen-Ø: 2mm Weitere Informationen: | | Marke: | A.BINZEL | Schlauchpaketlänge: | 5 m | Draht-Ø: | 1-1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,90* | € 4,30* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,10* | € 4,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,12* | € 4,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,22* | € 4,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,49* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|