Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB EVO PRO 25 luftg.5m Stand.A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740952
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     004.0673.1
EAN/GTIN:
     4036584768605
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
mit dem innovativen gewichtsreduzierten „BIKOX® LW“ wird dem Schweißer ein entspanntes Schweißen ermöglicht · auch in Zwangspositionen · die verbesserten Handlingseigenschaften und die Entlastung der Schweißer wirken sich enorm positiv auf die Qualität der Schweißnaht aus · Bewährtes „MB“-Verschleißteilkonzept – für hohe Standzeiten · Echter 2-Komponenten-Handgriff – robust und ergonomisch · Optimale Tasterposition, flach auslaufendes Handgriffdesign – für präzise und sichere Bedienung · Spezielle Innengeometrie bei Brennern – für „coole“ Handgriffe und höchste mechanische Belastbarkeit · Low-weight BIKOX® (LW) – bis zu 34 % Gewichtsreduktion · Solider, baugrößenoptimierter Zentralanschluss · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 0,8 - 1,2mm · Belastung (Mischgas): 200A · Ausführung: Standard · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 60% · Modell: MB EVO PRO 25
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Schlauchpaketlänge:
5 m
Belastung CO₂:
230 A
Kühlart:
luftgekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner binzel, schweißbrenner, schweißbrenner 5m, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 8,50*
ab € 85,49*
€ 107,16*
Lager 5766
2
€ 5,50*
ab € 82,14*
€ 107,18*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 110,33*
€ 139,69*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0238.1
ab € 20,92*
Zubehör
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.