Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1204740955 Herst.-Nr.: 033.0386.1 EAN/GTIN: 4036584768759 |
| |
|
| | |
| bestechen durch ihr durchdachtes Kühlungskonzept und ausgewählte Materialkombinationen · durch das extrem „coole“ Frontend konnte die Verschleißteil-Standzeit erhöht und extra Leistungsreserven, besonders für das hochamperige Schweißen, realisiert werden · Hochwertigste „MB“-Verschleißteilkomponenten und optimale Brennerkühlung – für höchste Standzeiten · Echter 2-Komponenten-Handgriff – robust und ergonomisch · Optimale Tasterposition, flach auslaufendes Handgriffdesign und ausgeklügelte Kugelgelenk-Konstruktion – für bestes Handling in jeder Schweißposition · Reparaturfreundlicher Aufbau bis ins Detail – beste Platzverhältnisse für einfachste Instandhaltungsmaßnahmen · Flexible Hochleistungs-Medienschläuche mit speziellem Schutzgewebe – für ein angenehm bewegliches Schlauchpaket · Robuster, baugrößenoptimierter Zentralanschluss mit geschützter Schlauchführung · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 0,8 - 1,2mm · Belastung (Mischgas): 400A · Ausführung: Standard · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 100% · Modell: MB EVO PRO 401 D Weitere Informationen: | | Marke: | A.BINZEL | Schlauchpaketlänge: | 5 m | Belastung CO₂: | 450 A | Kühlart: | flüssiggekühlt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 151,24* | € 192,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 164,21* | € 201,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 232,60* | € 288,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|