Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzpinsel D.12mm 40mm f.CRG-900ID CONZELMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750906
Herst.-Nr.:
     C033002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzpinsel für Kleinteilereiniger
Kleinteilereiniger
Reinigungspinsel
Kohlefaserpinsel M10 · für Handgriffe für Reinigungsgeräte mit M10 Anschluss · Länge 40 mm · Messing
Weitere Informationen:
Marke:
CONZELMANN
Durchmesser:
12 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
40 mm
Fassungsvermögen:
SE16
Magnethaltekraft:
CRG-900ID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.