Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Reinigungspinsel

  Reinigungspinsel  (42 Angebote unter 30.861.091 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reinigungspinsel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reinigungspinsel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reinigungspinsel
^

Staubpinsel zur Reinigung empfindlicher Objekte

Staubpinsel dienen nicht wie herkömmliche Pinsel dem Aufnehmen und Verstreichen von Farbe, sondern sie sind für die Reinigung konzipiert. Mit ihren feinen, dichten Borsten sind die Reinigungsgeräte geeignet, um schwer zugängliche Objekte wie Tastaturen oder filigrane Dekorationen zu entstauben.

Besonderheiten von Staubpinseln

Die Anwendungsmöglichkeiten für Staubpinsel sind sehr zahlreich, sodass eine große Bandbreite verschiedener Ausführungen erhältlich ist.
Der Griff besteht aus Holz, Metall oder Kunststoff in diversen Längen. Die Borsten sind meist aus Naturhaar (Ziege, Lama) oder synthetischen Fasern gefertigt. Zum Großteil weisen Staubpinsel eine flache Form auf, die eine gründliche Entfernung des Staubs ermöglicht. Runde Pinsel sind für größere Flächen eine gute Wahl.

Welche Pinsel für welchen Einsatz?

  • Für Möbel, Lampen, Fußleisten, Bücher, Dekorationsgegenstände, Ventilatoren, Cockpits, Figuren aus dem Modellbau, kleine Kunstobjekte etc. eignen sich Pinsel aus Naturborsten.
  • Für Tastaturen, Gehäuse, Kaffeemaschinen und industrielle Teile sind schmale Pinsel mit langen Borsten die beste Wahl, da sie Staub und Schmutz selbst aus kleinsten Ritzen entfernen. Alternativ gibt es für Tastaturen Staubpinsel mit einer Borstenreihe und quadratischem Griff, die nicht viel dicker als ein Blatt Papier sind. Platinen lassen sich mit Pinseln aus Glasfasern reinigen.
  • In Nagelstudios und Kosmetiksalons entfernen Staubpinsel mit weichen synthetischen Borsten die feinen Nagelreste nach dem Feilen. Das Material lädt sich statisch auf und zieht den Staub an. Auf diese Weise wird nichts aufgewirbelt.
  • Bei Objekten, die unter elektrischer Spannung stehen, müssen die Staubpinsel der Norm DIN EN 60900 entsprechen. Durch eine entsprechende Isolierung sorgen sie für die notwendige Sicherheit bei der Anwendung. Zudem wirken sie antistatisch.
  • Spezielle Staubpinsel für industrielle Teilereinigungsgeräte sind innen hohl und lassen sich an das jeweilige System anschließen. Diese untergliedern sich wiederum in grob, fein, unterschiedlich lang usw. 

Tipps und Hinweise

  • Bei sehr kleinen, filigranen Objekten sind schmale Pinsel günstig, die mit einem Gummi- oder Kunststoffgriff sicher in der Hand liegen. Für nicht so empfindliche Oberflächen können Sie dickere Pinsel verwenden, die schneller große Flächen reinigen.
  • Bitte verwenden Sie bei allen elektrischen Geräten, CDs, Kameras, Tastaturen oder Monitoren ausschließlich antistatische Pinsel. Bei der Reinigung von elektronischen Bauteilen sollten ESD-Pinsel eingesetzt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.