Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode E3® D.1mm L.175mm lila A.BINZEL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1206760114
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0304.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,0 x 175 lila
wolframelektroden lila
wolframelektroden
seltene Erden · einsetzbar bei Gleichstrom- (DC) und Wechselstrom (AC) von un- und hochlegierten Stählen, Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen · geeignet für automatisierte Prozesse · hohe Strombelastbarkeit und lange Lebensdauer · Länge: 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Durchmesser:
1 mm
Farbe:
lila
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SH05
SNR:
in Kunststoffbox
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,11*
€ 16,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 25,65*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0306.10
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.