Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM 611 Schleifmopräder LS 309 X, 165 x 50 x 43,1 mm Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X, 165 x 50 x 43,1 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     5766-12110
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12110
EAN/GTIN:
     4014855028146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Das Schleifmoprad SM 611 von Klingspor ist ein bewährtes, vielfältig einsetzbares Schleifwerkzeug. Es eignet sich hervorragend für Werkstücke aus Edelstahl und Stahl, aber auch für das Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel, Holz und Kunststoff. Das Schleifmoprad überzeugt durch seine gute Anpassungsfähigkeit an jede Werkstückform und sein gleichmäßiges feines Schliffbild. Zudem bietet es eine hohe Standzeit. Schleifmop mit geraden Lamellen für die Feinbearbeitung von Oberflächen. Die fächerförmig, radial angeordneten Lamellen passen sich der Kontur des Werkstücks an. Profilierte Lamellen auf Anfrage lieferbar. Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
165 mm
Gewicht:
2,28 KG
Körnung:
120
Breite:
50 mm
Hitzeschutz max.:
5800 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, fächerschleifer klingspor p120, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifmopp, Fächerräder, Lamellenräder, Lamellenscheiben, Fächerscheiben, Schleifmoppräder, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopprad, Schleifrad, Polinox-Schleifrad, Poliflap, Schleiflamellen, Schleifmop
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
99
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 44,03*
11 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 48,38*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 80,05002*
€ 101,15001*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,15001*
€ 121,71*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 103,02*
€ 132,31002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,31002*
€ 157,44892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,44001*
€ 150,46361
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 123,87*
€ 147,4053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,20*
€ 140,658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,06001*
€ 134,54141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 107,74002*
€ 128,21062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 103,02*
€ 122,5938
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 34,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14823
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.