Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-140050-XL
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     140050-XL
EAN/GTIN:
     4018949140516
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Allergikergeeigneter Unterarmschoner aus SeaCell™-Faser und beidseitigem Gummizugabschluss, 50 cm
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
59 cm
Breite:
40 cm
Größe:
XL
Typ:
Unterarmschoner
Farbe:
weiß
PSA-Kategorie:
II
Material:
70% Polyester 15% Baumwolle, 15% SeaCell®
Schutzklasse:
114XX
Eigenschaft:
Allergiker geeignet
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,41*
€ 84,04*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 67,35*
€ 89,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,37*
€ 171,43*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,04*
€ 100,0076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,74*
€ 96,0806
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 79,59*
€ 94,7121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,24*
€ 90,7256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,65*
€ 88,8335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,41*
€ 75,4579
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,341* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.