Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-140045-XL
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     140045-XL
EAN/GTIN:
     4018949534148
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Allergikergeeigneter Unterarmschoner aus SeaCell™-Faser und beidseitigem Gummizugabschluss, 45 cm
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,12 kg
Länge:
57 cm
Breite:
40 cm
Größe:
XL
Typ:
Unterarmschoner
Farbe:
weiß
PSA-Kategorie:
II
Material:
70% Polyester 15% Baumwolle, 15% SeaCell®
Schutzklasse:
114XX
Eigenschaft:
Allergiker geeignet
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,61*
€ 80,98*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 64,43*
€ 85,95*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,36*
€ 92,0584
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 76,21*
€ 90,6899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,34*
€ 87,2746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,65*
€ 85,2635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,061* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.