Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 3,2 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5766-150842
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0310.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 3,2x175 lila
wolframelektroden lila
wolframelektroden

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 3,2 mm; Länge = 175 mm

Die gibt es nur bei uns: Eine von ABICOR BINZEL entwickelte thoriumfreie Elektrode mit seltenen Erden, die im gesamten Leistungsbereich für Gleichstrom- und Wechselstromschweißen eingesetzt werden kann. Sie ist hervorragend geeignet für das Schweißen von unlegierten und hochlegierten Stählen, sowie für Aluminium-, Kupfer-, Nickel-, Titan- und Magnesiumlegierungen. Ihre Zündeigenschaften sind ganz hervorragend. Ihre Strombelastbarkeit und Lebensdauer deutlich höher im Vergleich zu den anderen Wolframelektroden.

Weitere Informationen:
Marke:
Abicor Binzel
Durchmesser:
3,2
Länge:
175 mm
Farbe:
lila
Material:
WG La15Zr0,8Y
Weitere Suchbegriffe: Wolframelektrode 2, 4 x 175 lila, Wolframelektroden lila, WolframelektrodenWIG-Nadel, WIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
700.0308.10
ab € 2,21*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
700.0311.10
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.