Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 4,0 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5766-150843
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0311.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden lila
wolframelektroden

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 4,0 mm; Länge = 175 mm

Die gibt es nur bei uns: Eine von ABICOR BINZEL entwickelte thoriumfreie Elektrode mit seltenen Erden, die im gesamten Leistungsbereich für Gleichstrom- und Wechselstromschweißen eingesetzt werden kann. Sie ist hervorragend geeignet für das Schweißen von unlegierten und hochlegierten Stählen, sowie für Aluminium-, Kupfer-, Nickel-, Titan- und Magnesiumlegierungen. Ihre Zündeigenschaften sind ganz hervorragend. Ihre Strombelastbarkeit und Lebensdauer deutlich höher im Vergleich zu den anderen Wolframelektroden.

Weitere Informationen:
Marke:
Abicor Binzel
Durchmesser:
4
Länge:
175 mm
Farbe:
lila
Material:
WG La15Zr0,8Y
Weitere Suchbegriffe: Wolframelektrode 2, 4 x 175 lila, Wolframelektroden lila, WolframelektrodenWIG-Nadel, WIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
700.0308.10
ab € 22,08*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
700.0310.10
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.